Lunettes de soudage Uvex 9169541, Revêtement des verres : Anti-rayures et anti-buée | Teinte oculaire (soudage) : 1
Surlunette super F OTG IR
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Uvex :9169541
Rubix :0506-6132059
Fabricant :9169541
EAN :4031101604398


Résumé technique
| Teinte oculaire (soudage) | 1 |
|---|---|
| Branches réglables | non |
| Teinte oculaires | fumée |
Documents
Détails articles : SURLUNETTE MONTURE N/V SUP.F OTG
Les lunettes de protection uvex super f OTG pour soudeurs représentent une solution optimale pour les professionnels recherchant une sécurité visuelle avancée tout en maintenant un confort prolongé. Disponibles en trois niveaux de teinte (1, 3 et 5), elles sont conçues pour offrir une protection complète contre les rayons UV, infrarouges et les éclats mécaniques. Grâce à leur technologie innovante uvex infradur plus, ces lunettes garantissent une vision claire et non altérée, même dans les conditions de travail les plus exigeantes.
Caractéristiques:
Ces lunettes de protection se distinguent par leur qualité optique supérieure et leur confort exceptionnel. Le design des branches permet un ajustement optimal sans pression, même lorsqu’elles sont portées au-dessus de lunettes correctrices. Elles sont notamment parfaites comme lunettes destinées aux visiteurs. Leur écran panoramique inclut des protections latérales et supérieures, offrant une couverture totale de la zone oculaire. Grâce à leur traitement uvex infradur plus, ces lunettes sont à la fois anti-rayures à l’extérieur et anti-buée à l’intérieur. Elles permettent une excellente reconnaissance des couleurs tout en atténuant la luminosité pour des performances optimales dans des environnements exigeants.
Spécifications:
- Matériau de l’écran : polycarbonate (PC).
- Épaisseur de l’écran : 2,1 mm.
- Teintes disponibles : 1, 3 et 5.
- Traitement : uvex infradur plus (anti-buée et anti-rayures).
- Protection UV : UV400 (100 % contre les rayons UVA et UVB jusqu’à 400 nm).
- Résistance à l’impact : F (45 m/s) à des températures extrêmes (T).
- Poids : 39 g.
- Dimensions approximatives : 161 mm (longueur) x 157 mm (largeur) x 58 mm (hauteur).
- Catégorie d’équipement de protection individuelle (EPI) : catégorie II.
- Compatible avec le port de lunettes de vue.
Normes:
Ces lunettes de protection sont certifiées CE d'après le règlement (UE) 2016/425. Elles sont conformes aux normes européennes suivantes :
- EN 166 : protection individuelle de l’œil.
- EN 169 : filtres pour le soudage et techniques connexes.
- EN 172 : filtres de protection solaire pour usage industriel.
Informations sur la marque:
Uvex, basée en Allemagne, est un leader mondial dans le domaine de la protection individuelle. Fondée en 1926, la société s’est imposée grâce à ses solutions innovantes et de haute qualité. Avec une présence dans plus de 20 pays, uvex se concentre sur la sécurité, la fonctionnalité et le confort. Ses produits respectent les standards les plus stricts et intègrent des technologies de pointe, telles que le traitement supravision pour une vision nette et durable.
Caractéristiques:
Ces lunettes de protection se distinguent par leur qualité optique supérieure et leur confort exceptionnel. Le design des branches permet un ajustement optimal sans pression, même lorsqu’elles sont portées au-dessus de lunettes correctrices. Elles sont notamment parfaites comme lunettes destinées aux visiteurs. Leur écran panoramique inclut des protections latérales et supérieures, offrant une couverture totale de la zone oculaire. Grâce à leur traitement uvex infradur plus, ces lunettes sont à la fois anti-rayures à l’extérieur et anti-buée à l’intérieur. Elles permettent une excellente reconnaissance des couleurs tout en atténuant la luminosité pour des performances optimales dans des environnements exigeants.
Spécifications:
- Matériau de l’écran : polycarbonate (PC).
- Épaisseur de l’écran : 2,1 mm.
- Teintes disponibles : 1, 3 et 5.
- Traitement : uvex infradur plus (anti-buée et anti-rayures).
- Protection UV : UV400 (100 % contre les rayons UVA et UVB jusqu’à 400 nm).
- Résistance à l’impact : F (45 m/s) à des températures extrêmes (T).
- Poids : 39 g.
- Dimensions approximatives : 161 mm (longueur) x 157 mm (largeur) x 58 mm (hauteur).
- Catégorie d’équipement de protection individuelle (EPI) : catégorie II.
- Compatible avec le port de lunettes de vue.
Normes:
Ces lunettes de protection sont certifiées CE d'après le règlement (UE) 2016/425. Elles sont conformes aux normes européennes suivantes :
- EN 166 : protection individuelle de l’œil.
- EN 169 : filtres pour le soudage et techniques connexes.
- EN 172 : filtres de protection solaire pour usage industriel.
Informations sur la marque:
Uvex, basée en Allemagne, est un leader mondial dans le domaine de la protection individuelle. Fondée en 1926, la société s’est imposée grâce à ses solutions innovantes et de haute qualité. Avec une présence dans plus de 20 pays, uvex se concentre sur la sécurité, la fonctionnalité et le confort. Ses produits respectent les standards les plus stricts et intègrent des technologies de pointe, telles que le traitement supravision pour une vision nette et durable.
Points forts
- Confort exceptionnel : branches flexibles avec embouts souples pour un ajustement sécurisé sans pression.
- Compatibilité universelle : utilisables au-dessus de lunettes de vue.
- Protection à 360° : écran panoramique avec protections latérales, supérieures et inférieures.
- Traitement avancé uvex infradur plus : résistance exceptionnelle aux rayures et anti-buée performant.
- Polyvalence : teintes multiples pour s’adapter à différents besoins, y compris le soudage et l’exposition aux UV.
- Légèreté : poids réduit pour un port prolongé sans inconfort.
- Reconnaissance des couleurs optimisée : une vision naturelle et précise.
- Polycarbonate UV400 : protection complète contre les rayons nocifs.
- Compatibilité universelle : utilisables au-dessus de lunettes de vue.
- Protection à 360° : écran panoramique avec protections latérales, supérieures et inférieures.
- Traitement avancé uvex infradur plus : résistance exceptionnelle aux rayures et anti-buée performant.
- Polyvalence : teintes multiples pour s’adapter à différents besoins, y compris le soudage et l’exposition aux UV.
- Légèreté : poids réduit pour un port prolongé sans inconfort.
- Reconnaissance des couleurs optimisée : une vision naturelle et précise.
- Polycarbonate UV400 : protection complète contre les rayons nocifs.
Applications
Les lunettes uvex super f OTG sont idéales pour :
- Les travaux de soudage (soudage par points, soudage autogène).
- La coupe à chaud et les diverses activités de fonderie.
- Les environnements exposés aux étincelles et aux projections mécaniques.
- Les travaux extérieurs très lumineux ou sous forte exposition UV.
- Les environnements industriels où les rayons infrarouges présentent un risque.
- La protection contre les éblouissements dus aux UV artificiels.
Ces lunettes sont conçues pour des professionnels évoluant dans des secteurs exigeants tels que la métallurgie, la construction, l’automobile et l’industrie lourde.
- Les travaux de soudage (soudage par points, soudage autogène).
- La coupe à chaud et les diverses activités de fonderie.
- Les environnements exposés aux étincelles et aux projections mécaniques.
- Les travaux extérieurs très lumineux ou sous forte exposition UV.
- Les environnements industriels où les rayons infrarouges présentent un risque.
- La protection contre les éblouissements dus aux UV artificiels.
Ces lunettes sont conçues pour des professionnels évoluant dans des secteurs exigeants tels que la métallurgie, la construction, l’automobile et l’industrie lourde.
Informations techniques
Attributs
| Teinte oculaire (soudage) | 1 |
|---|---|
| Branches réglables | non |
| Teinte oculaires | fumée |
| Revêtement des verres | anti-rayures et anti-buée |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
24,40 € HT
/ unité
29,28 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h