Lunettes de soudage Uvex 9161145, Revêtement des verres : Anti-rayures | Teinte oculaire (soudage) : 5
Surlunette Uvex 9161
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Uvex :9161145
Rubix :0506-6142042
Fabricant :9161145
EAN :4031101604152

Documents
Détails articles : SUR LUNETTE SUPER F OTG
Les lunettes de soudage Uvex 9161145 sont conçues pour offrir une protection oculaire optimale aux professionnels du soudage. Alliant confort et sécurité, elles se distinguent par leur capacité à être portées par-dessus des lunettes de vue, sans compromettre la clarté visuelle. Leur conception innovante et leurs matériaux de haute qualité en font un choix privilégié pour les soudeurs exigeants.
Caractéristiques:
Ces lunettes de soudage présentent une conception en polycarbonate robuste, assurant une protection efficace contre les impacts et les étincelles. Leur teinte grise spécifique permet une reconnaissance précise des couleurs, améliorant ainsi la visibilité lors des travaux de soudure. Les branches sont ajustables en longueur, offrant un ajustement personnalisé pour un confort accru. De plus, les embouts de branches Duoflex souples réduisent les points de pression, permettant un port prolongé sans inconfort. Le système de ventilation indirecte intégré aux larges branches découpées aide à prévenir la formation de buée, garantissant une vision claire en toutes circonstances.
Spécifications:
- Matériau de la monture : polycarbonate noir
- Matériau des oculaires : polycarbonate gris
- Teinte des oculaires : protection soudeur 5
- Traitement des oculaires : uvex infradur, résistant aux rayures et réduisant les traces de brûlure causées par les étincelles
- Branches réglables en longueur pour un ajustement personnalisé
- Embouts de branches Duoflex souples pour un confort optimal
- Système de ventilation indirecte à travers de larges branches découpées
- Compatibilité : peut être utilisée avec ou sans lunettes de vue
Normes:
Les lunettes de soudage Uvex 9161145 sont conformes aux normes européennes EN 166 (Protection individuelle de l'œil) et EN 169 (Filtres pour le soudage et les techniques connexes). Elles portent les marquages suivants :
- Marquage de l'écran : 5 W 1 FT CE
- Marquage de la monture : W 166 F CE
Informations sur la marque:
Uvex est une entreprise allemande reconnue pour son expertise dans le domaine de la protection individuelle. Avec pour mission "protecting people", Uvex développe, fabrique et distribue des produits et services visant à assurer la sécurité des personnes au travail, dans le sport et les loisirs. Le groupe Uvex est présent à l'international avec un vaste réseau de distribution. Son engagement envers l'innovation et la qualité en fait un leader sur le marché des équipements de protection individuelle.
Caractéristiques:
Ces lunettes de soudage présentent une conception en polycarbonate robuste, assurant une protection efficace contre les impacts et les étincelles. Leur teinte grise spécifique permet une reconnaissance précise des couleurs, améliorant ainsi la visibilité lors des travaux de soudure. Les branches sont ajustables en longueur, offrant un ajustement personnalisé pour un confort accru. De plus, les embouts de branches Duoflex souples réduisent les points de pression, permettant un port prolongé sans inconfort. Le système de ventilation indirecte intégré aux larges branches découpées aide à prévenir la formation de buée, garantissant une vision claire en toutes circonstances.
Spécifications:
- Matériau de la monture : polycarbonate noir
- Matériau des oculaires : polycarbonate gris
- Teinte des oculaires : protection soudeur 5
- Traitement des oculaires : uvex infradur, résistant aux rayures et réduisant les traces de brûlure causées par les étincelles
- Branches réglables en longueur pour un ajustement personnalisé
- Embouts de branches Duoflex souples pour un confort optimal
- Système de ventilation indirecte à travers de larges branches découpées
- Compatibilité : peut être utilisée avec ou sans lunettes de vue
Normes:
Les lunettes de soudage Uvex 9161145 sont conformes aux normes européennes EN 166 (Protection individuelle de l'œil) et EN 169 (Filtres pour le soudage et les techniques connexes). Elles portent les marquages suivants :
- Marquage de l'écran : 5 W 1 FT CE
- Marquage de la monture : W 166 F CE
Informations sur la marque:
Uvex est une entreprise allemande reconnue pour son expertise dans le domaine de la protection individuelle. Avec pour mission "protecting people", Uvex développe, fabrique et distribue des produits et services visant à assurer la sécurité des personnes au travail, dans le sport et les loisirs. Le groupe Uvex est présent à l'international avec un vaste réseau de distribution. Son engagement envers l'innovation et la qualité en fait un leader sur le marché des équipements de protection individuelle.
Points forts
- Protection supérieure : Les oculaires en polycarbonate offrent une résistance élevée aux impacts et protègent efficacement contre les étincelles de soudage.
- Confort personnalisé : Les branches réglables en longueur et les embouts Duoflex souples assurent un ajustement optimal, réduisant la fatigue lors d'une utilisation prolongée.
- Vision claire : La teinte grise des oculaires permet une reconnaissance précise des couleurs, améliorant la précision des travaux de soudure.
- Polyvalence : Compatibles avec le port de lunettes de vue, ces surlunettes conviennent à une large gamme d'utilisateurs.
- Durabilité : Le traitement uvex infradur rend les oculaires résistants aux rayures et minimise les traces de brûlure, prolongeant ainsi la durée de vie des lunettes.
- Confort personnalisé : Les branches réglables en longueur et les embouts Duoflex souples assurent un ajustement optimal, réduisant la fatigue lors d'une utilisation prolongée.
- Vision claire : La teinte grise des oculaires permet une reconnaissance précise des couleurs, améliorant la précision des travaux de soudure.
- Polyvalence : Compatibles avec le port de lunettes de vue, ces surlunettes conviennent à une large gamme d'utilisateurs.
- Durabilité : Le traitement uvex infradur rend les oculaires résistants aux rayures et minimise les traces de brûlure, prolongeant ainsi la durée de vie des lunettes.
Applications
Les lunettes de soudage Uvex 9161145 sont idéales pour divers travaux de soudure, notamment :
- Soudage au gaz : Protection efficace lors des opérations de soudage oxyacétylénique.
- Découpe au chalumeau : Sécurité accrue lors de la découpe de métaux à haute température.
- Brasage : Protection des yeux contre les éclats et les rayonnements lors des opérations de brasage.
- Travaux de meulage : Prévention des blessures oculaires causées par les étincelles et les débris.
Ces lunettes conviennent aux professionnels du soudage, aux métallurgistes et à toute personne impliquée dans des opérations générant des étincelles ou des rayonnements nocifs pour les yeux.
- Soudage au gaz : Protection efficace lors des opérations de soudage oxyacétylénique.
- Découpe au chalumeau : Sécurité accrue lors de la découpe de métaux à haute température.
- Brasage : Protection des yeux contre les éclats et les rayonnements lors des opérations de brasage.
- Travaux de meulage : Prévention des blessures oculaires causées par les étincelles et les débris.
Ces lunettes conviennent aux professionnels du soudage, aux métallurgistes et à toute personne impliquée dans des opérations générant des étincelles ou des rayonnements nocifs pour les yeux.
Informations techniques
Attributs
| Teinte oculaire (soudage) | 5 |
|---|---|
| Branches réglables | oui |
| Revêtement des verres | anti-rayures |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
19,54 € HT
/ unité
23,45 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours