Lunettes de soudage Bollé Safety RUSPSN50E, Revêtement des verres : Anti-rayures et anti-buée
Lunettes RUSH+ 2.0
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Bollé Safety :RUSPSN50E
Rubix :5383-6260568
Fabricant :RUSPSN50E
EAN :3660740023522

Documents
Détails articles : LUNETTE DE SECURITE BRONZE RUSH+ 2.0 - S - GRIS
Conçu pour supporter les environnements de travail les plus rudes, notre modèle emblématique, la
RUSH+ 2.0, constitue le choix idéal pour tous les professionnels.
Réputée pour son confort, la RUSH+ 2.0 se dote de charnières à large ouverture et d’un nez flexible,
afin de réduire les espaces et les points de pression pour un ajustement optimal.
La RUSH+ 2.0 se décline même en deux tailles : S et M/L.
Parfaitement équilibrée, la RUSH+ 2.0 est aussi plus écologique, car fabriquée avec 28 % de matériaux recyclés. Son large oculaire, traité avec notre solution exclusive anti-buée et anti-rayures PLATINUM, optimise la vision de l’utilisateur, tandis que la variété de teintes disponibles permet à la RUSH+ 2.0 de s’adapter aux conditions de travail les plus exigeantes.
RUSH+ 2.0, constitue le choix idéal pour tous les professionnels.
Réputée pour son confort, la RUSH+ 2.0 se dote de charnières à large ouverture et d’un nez flexible,
afin de réduire les espaces et les points de pression pour un ajustement optimal.
La RUSH+ 2.0 se décline même en deux tailles : S et M/L.
Parfaitement équilibrée, la RUSH+ 2.0 est aussi plus écologique, car fabriquée avec 28 % de matériaux recyclés. Son large oculaire, traité avec notre solution exclusive anti-buée et anti-rayures PLATINUM, optimise la vision de l’utilisateur, tandis que la variété de teintes disponibles permet à la RUSH+ 2.0 de s’adapter aux conditions de travail les plus exigeantes.
Points forts
Confort : Branches et charnières ergonomiques
Adaptable : Plusieurs options de verre disponibles
Vision optimale : Traitement platinum
Durable : Fabriquée avec 28% de matériaux recyclés
Adaptable : Plusieurs options de verre disponibles
Vision optimale : Traitement platinum
Durable : Fabriquée avec 28% de matériaux recyclés
Informations techniques
Attributs
| Teinte oculaires | marron |
|---|---|
| Revêtement des verres | anti-rayures et anti-buée |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
121,20 € HT
/ 10 unités
145,44 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours
