Lunettes de soudage
Travailler dans un atelier ou dans l’industrie automobile implique de porter des protections adaptées. En effet, la lumière intense, la flamme et les projections de métal peuvent occasionner de graves blessures.
Chez Rubix, nous comprenons vos enjeux professionnels et HSE. Sélectionnée par nos experts, notre gamme complète de lunettes de soudage est destinée à protéger vos équipes. Nos modèles offrent un écran filtrant et un verre performant pour une vision optimale sur chaque poste de travail. Découvrez comment bien choisir vos lunettes selon votre usage (MMA, TIG, plasma) et les options disponibles pour allier sécurité, confort et performance.
Les différents types de lunettes de soudage
Il existe plusieurs types de lunettes de soudage afin de répondre aux exigences des environnements industriels. Légères et équipées d’une teinte fixe, les lunettes classiques se destinent aux opérations manuelles comme le MMA ou le plasma. Le masque va permettre de couvrir l’intégralité du champ visuel avec un écran large. Les sur-lunettes s’adaptent aux porteurs de lunettes correctrices lors de leurs opérations de maintenance comme en atelier.
Parmi les options disponibles, on retrouve la paire relevable pour une inspection visuelle sans retrait. Pour un usage intensif, les lunettes teintées ou à assombrissement automatique se montrent très pratiques. Une forme de masque assure une protection latérale efficace contre les projections et rayonnements.
Quelles sont les normes ?
Certaines normes européennes sont obligatoires pour encadrer les EPI visuels destinés au soudage :
- La norme EN 169 a pour objectif d’assurer une filtration optique précise pour les écrans et lunettes teintés.
- La norme EN 175 couvre les exigences physiques, comme la solidité et le champ de vision.
- Le marquage DIN indique le niveau de teinte requis selon l’activité exercée (DIN 5 à 13).
Quelles sont les principales caractéristiques des lunettes de soudage ?
En matière d’écran, il existe deux types de modèles : fixe ou à assombrissement automatique. Votre choix va alors dépendre de la fréquence de soudure. En ce qui concerne le verre, le polycarbonate est un matériau incontournable. Il protège contre les chocs et la lumière tout en restant léger. En métallurgie, un filtre solaire peut être utile pour renforcer la visibilité selon la couleur du métal.
Pour plus de détails, chaque produit est accompagné d’une fiche technique complète sur le site Rubix. Vous pouvez également consulter les avis des clients pour vous aider dans vos choix.
Quels sont les risques liés au soudage ?
Les travaux de soudage exposent vos collaborateurs à plusieurs dangers graves. En effet, la lumière produite peut provoquer des lésions oculaires appelées photokératites. La flamme et l’électrode à haute température génèrent des éclairs intenses. Ils se montrent dangereux même à courte distance. Les projections constituent un risque élevé d’accident. Les étincelles et particules de métal peuvent atteindre l’œil en quelques millisecondes. À cela s’ajoute le risque chimique apporté par les gaz comme l’ozone et les fumées métalliques qui imprègnent l’atmosphère de travail.
Travailler sans lunettes de soudage entraîne de lourdes conséquences. Sans elles, c’est l’intégrité de la vision de l’opérateur qui est en jeu à court terme.
- Les rayonnements UV et IR peuvent causer des brûlures cornéennes et une cécité temporaire.
- Une cataracte précoce ou une perte partielle de la vision peut apparaitre en cas d’exposition répétée.
- Les arcs lumineux déclenchent souvent une inflammation de la cornée, appelée kératite actinique.
Dans les cas extrêmes, certaines séquelles deviennent irréversibles. Le port d’un masque ou de lunettes de protection adaptées permet d’éliminer ces risques dès la première utilisation.
Comment choisir des lunettes de soudage ?
La sélection de vos lunettes dépend avant tout du type d’activité concerné. Selon vos besoins, il convient de respecter différents critères :
- Le polycarbonate est le matériau de référence, car il résiste aux chocs tout en restant léger.
- Pour les soudures MMA, une teinte DIN 5 à 9 suffit.
- Avec un soudage TIG, il est important de monter jusqu’à DIN?13.
- Les filtres UV/IR ont pour rôle de bloquer les infrarouges nocifs.
- Un système de branches souples permet d’assurer un haut niveau de confort.
- Un serre-tête ou bandeau ajustable offre un maintien fiable même en mouvement.
- La fonction assombrissement automatique est une condition indispensable pour les soudeurs multi-position et les tâches répétitives.
Rubix recommande une évaluation personnalisée des lunettes de soudage. Lors de vos tests, la durée de port, l’environnement professionnel et les EPI associés doivent être pris en compte.
Les marques et produits Rubix
Chez Rubix, nous proposons des modèles variés et sélectionnés pour leur qualité :
- La gamme Uvex offre de hautes performances. Pour exemple, le modèle 9183045 dispose d’un écran en polycarbonate antirayures avec certification UV400.
- Les lunettes Giss G Evolution Welder 5 sont idéale pour un usage intensif. En plus d’un filtre DIN 5, elles possèdent des branches réglables et un traitement anti-buée.
- Le masque Deltaplus Toba3 propose un système à lunettes relevables. Il procure un maintien optimal et affiche un écran grand champ.
Porter des lunettes de soudage fiables, c’est garantir la protection durable de la vision de vos équipes. Tous les modèles sont testés et validés par nos experts en sécurité. Nous proposons également différentes protections pour soudeurs, masques optoélectroniques et pièces détachées. Consultez notre sélection de lunettes et autres produits sur notre site web. Nos conseillers sont à votre disposition pour vous guider dans le choix du modèle idéal.
8 produit(s) avec 21 référence(s) :
Lunettes de soudage Uvex 9169543, Revêtement des verres : Anti-rayures et anti-buée | Teinte oculaire (soudage) : 3
- uvex :9169543
- rubix :0506-6115829
- fabricant :9169543
- ean :4031101512006
- En stock, expédié sous 24/48h
- Teinte oculaire (soudage):3
- Branches réglables:non
- Teinte oculaires:fumée
Lunettes de soudage Uvex 9183045, Revêtement des verres : Anti-rayures | Teinte oculaire (soudage) : vert, noir
- uvex :9183045
- rubix :0506-6230169
- ean :4031101939971
- En stock, expédié sous 24/48h
- Teinte oculaire (soudage):vert, noir
- Teinte oculaires:gris
Lunettes de soudage GISS 899339, Revêtement des verres : Anti-rayures
- giss :899339
- rubix :C600-6239421
- ean :3660338529634
- En stock, expédié sous 24/48h
Lunettes de soudage Deltaplus TOBA3T5, Revêtement des verres : Sans | Teinte oculaire (soudage) : 5
- deltaplus :TOBA3T5
- rubix :0495-6143693
- ean :3295249210090
- En stock, expédié sous 24/48h
- Teinte oculaire (soudage):5
- Branches réglables:oui
- Teinte oculaires:incolore
Lunettes de soudage Lux-Optical 60405, Revêtement des verres : Anti-rayures | Teinte oculaire (soudage) : 5
- lux-optical :60405
- rubix :4886-6031755
- ean :3435241604057
- En stock, expédié sous 24/48h
- Teinte oculaire (soudage):5
- Branches réglables:non
Lunettes de soudage Uvex 9161145, Revêtement des verres : Anti-rayures | Teinte oculaire (soudage) : 5
- uvex :9161145
- rubix :0506-6142042
- fabricant :9161145
- ean :4031101604152
- Livraison habituellement sous (19) jours
- Teinte oculaire (soudage):5
- Branches réglables:oui
Lunettes de soudage Bollé Safety RUSPSN80E, Revêtement des verres : Anti-rayures et anti-buée | Teinte oculaire (soudage) : W1,7 gris
- bollé safety :RUSPSN80E
- rubix :5383-6260567
- fabricant :RUSPSN80E
- ean :3660740023614
- Livraison habituellement sous (20) jours
- Teinte oculaire (soudage):w1,7 gris
- Branches réglables:non
- Teinte oculaires:gris
Lunettes de soudage GISS 844928, Revêtement des verres : Anti-rayures et anti-buée | Teinte oculaire (soudage) : Teinte 5
- giss :844928
- rubix :C600-6081495
- ean :3660338073960
- En stock, expédié sous 24/48h
- Teinte oculaire (soudage):teinte 5
- Branches réglables:oui
- Teinte oculaires:incolore