Surchaussures visiteur Shoes For Crews 53-L, EU Pointure : L | Couleur : Noir | Matière principale : Caoutchouc
Surchaussure CREWGUARD - embout acier
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Shoes For Crews :53-L
Rubix :J196-6129007



Documents
Détails articles : SURCHAUSSURE CREWGUARD 53 T.L AVEC EMBOUT COQUE
Surchaussure CrewGuard®.
Matière extérieure: Caoutchouc.
Matière intérieure: Caoutchouc.
Semelle intérieure: Aucune.
Semelle intermédiaire: Aucune.
Résistance à l’eau: Imperméable.
Anti-bactérien: Non.
Lavable en machine: Oui.
Non-Métallique: Oui.
Embout de protection: Acier.
Semelle anti-perforation: Non.
Matière extérieure: Caoutchouc.
Matière intérieure: Caoutchouc.
Semelle intérieure: Aucune.
Semelle intermédiaire: Aucune.
Résistance à l’eau: Imperméable.
Anti-bactérien: Non.
Lavable en machine: Oui.
Non-Métallique: Oui.
Embout de protection: Acier.
Semelle anti-perforation: Non.
Informations techniques
Attributs
| EU Pointure | l |
|---|---|
| Matière principale | caoutchouc |
| Couleur | noir |
| Matière | caoutchouc |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
47,99 € HT
/ paire
57,59 € TTC
- Livraison habituellement sous (18) jours
