Surchaussures visiteur Eurostat 30-551-0005, EU Pointure : Taille unique | Couleur : Bleu | Matière principale : Polypropylène
Surchausses ESD en Polypropylène
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Eurostat :30-551-0005
Rubix :5651-6178552


Résumé technique
| EU Pointure | taille unique |
|---|---|
| Matière principale | polypropylène |
| Couleur | bleu |
Documents
Détails articles : SURCHAUSSURE ESD UE 500
Caractéristiques :
Fabriquées en polypropylène non tissé, les surchausses ESD Eurostat 30-551-0005 assurent une protection fiable pour les visiteurs dans les zones EPA. Elles évacuent l’électricité statique du corps vers le sol afin de prévenir les décharges susceptibles d’endommager les composants électroniques sensibles. Grâce à leur bande noire conductrice, elles assurent une dissipation rapide et continue des charges accumulées. Leur légèreté, leur solidité et leur compatibilité avec les sols délicats en font un accessoire indispensable pour les sites industriels hautement réglementés.
Spécifications :
- Matière : polypropylène non tissé
- Poids : 40 g/m²
- Dimensions : 18 x 43 cm
- Résistance de surface (ruban noir) : < 10⁹ Ω
Informations sur la marque :
Eurostat est un acteur européen de référence dans la protection contre les décharges électrostatiques (ESD). L’entreprise conçoit et fabrique une large gamme de solutions dédiées à la sécurité des environnements sensibles, en s’appuyant sur plus de 40 ans d’expertise. Grâce à son savoir-faire, Eurostat accompagne les industriels dans leur conformité aux normes ESD, avec des produits fiables, innovants et adaptés aux exigences des EPA.
Fabriquées en polypropylène non tissé, les surchausses ESD Eurostat 30-551-0005 assurent une protection fiable pour les visiteurs dans les zones EPA. Elles évacuent l’électricité statique du corps vers le sol afin de prévenir les décharges susceptibles d’endommager les composants électroniques sensibles. Grâce à leur bande noire conductrice, elles assurent une dissipation rapide et continue des charges accumulées. Leur légèreté, leur solidité et leur compatibilité avec les sols délicats en font un accessoire indispensable pour les sites industriels hautement réglementés.
Spécifications :
- Matière : polypropylène non tissé
- Poids : 40 g/m²
- Dimensions : 18 x 43 cm
- Résistance de surface (ruban noir) : < 10⁹ Ω
Informations sur la marque :
Eurostat est un acteur européen de référence dans la protection contre les décharges électrostatiques (ESD). L’entreprise conçoit et fabrique une large gamme de solutions dédiées à la sécurité des environnements sensibles, en s’appuyant sur plus de 40 ans d’expertise. Grâce à son savoir-faire, Eurostat accompagne les industriels dans leur conformité aux normes ESD, avec des produits fiables, innovants et adaptés aux exigences des EPA.
Points forts
- Prévient les risques liés aux décharges électrostatiques dans les zones EPA ;
- Assure une mise à la terre efficace des visiteurs grâce à la bande conductrice ;
- Matériau léger qui n'entrave pas les déplacements ;
- Compatible avec les environnements critiques grâce à son pouvoir filtrant.
- Assure une mise à la terre efficace des visiteurs grâce à la bande conductrice ;
- Matériau léger qui n'entrave pas les déplacements ;
- Compatible avec les environnements critiques grâce à son pouvoir filtrant.
Applications
Idéales pour les zones EPA (Electrostatic Protected Area) où la maîtrise des charges électrostatiques est cruciale, ces surchausses conviennent parfaitement pour les visites dans les environnements de production électronique, les laboratoires ou les zones de fabrication de dispositifs sensibles. Elles sont recommandées pour les visiteurs occasionnels n’ayant pas de chaussures ESD. Utilisation optimale dans des contextes où l’hygiène et la conformité ESD sont indispensables. Ne conviennent pas pour une utilisation avec le distributeur 30-551-5000.
Informations techniques
Attributs
| EU Pointure | taille unique |
|---|---|
| Matière principale | polypropylène |
| Couleur | bleu |
| Matière | 100% polypropylène |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1,24 € HT
/ paire
1,49 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h