Mobilier pour aménagement d'atelier - Accessoire Facom JLS3-TRAA3BS
Traverse de liaison entre 2 pieds simples / 1 pied simple et 1 pied énergisé pour gamme FACOM JETLine
Voir les informations techniquesRéférences
Facom :JLS3-TRAA3BS
Rubix :0139-5463508
EAN :3662424109799

Détails articles : TRAVERSE 2 PIEDS L 1600MM NOIR
Traverse de liaison multifonctions : renfort ou stockage, au choix. 2 positions possibles : En position horizontale, la traverse devient une véritable étagère pouvant recevoir des objets lourds et encombrants. En position verticale, et pour les ensembles de hauteur 1055, la traverse assurre la liaison tout en permettant le rangement d’une servante. Réalisée en tôle d’acier peinte époxy. (épaisseur 15/10ème).
Informations techniques
Attributs
| Type | traverse de liaison |
|---|---|
| Hauteur | 400 mm |
| Largeur | 40 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
116,12 € HT
/ unité
139,34 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours
