Mobilier pour aménagement d'atelier - Accessoire Facom JLS3-TRAA2PLBS
Traverse de liaison entre 1 pied simple et 1 pied énergisé pour gamme FACOM JETLine
Voir les informations techniquesRéférences
Facom :JLS3-TRAA2PLBS
Rubix :0139-5463510
EAN :3662424171505

Détails articles : TRAVERSE 2 PIEDS L 870MM NOIR DONT 1 PIED ENERGISE
Traverse de liaison multifonctions : renfort ou stockage, au choix. 2 positions possibles : En position horizontale, la traverse devient une véritable étagère pouvant recevoir des objets lourds et encombrants. En position verticale, et pour les ensembles de hauteur 1055, la traverse assurre la liaison tout en permettant le rangement d’une servante. Réalisée en tôle d’acier peinte époxy. (épaisseur 15/10ème).
Informations techniques
Attributs
| Type | traverse de liaison |
|---|---|
| Hauteur | 400 mm |
| Largeur | 40 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
89,86 € HT
/ unité
107,83 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours
