Vérins et actionneurs pneumatiques - Accessoire Festo DAMS-K-V1-80-V-R3

Flasque

Voir les informations techniques

Références

Festo :DAMS-K-V1-80-V-R3
Rubix :0326-2565487
Fabricant :1556588
EAN :4052568239374
FLASQUE ORIENTA DAMS-K-V1-80-V-R3

Résumé technique

Typebride pivotante

Détails articles : FLASQUE ORIENTA DAMS-K-V1-80-V-R3


Flasque orientable DAMS-K-V1-80-V-R3 avec un montage du moteur en parallèle, pour articulation sphérique. Taille=80, Classe de résistance à la corrosion KBK=3, Couple de serrage max.=30 Nm, Poids du produit=1240 g, Note sur la matière=Conforme RoHS

Informations techniques


Attributs
Typebride pivotante
545,57 € HT
/ unité
654,68 € TTC
  • Livraison habituellement sous (19) jours