Conditionnement de l'air - Accessoire Festo MS4-WPB
Support de montage MS4-WPB
Voir les informations techniquesRéférences
Festo :MS4-WPB
Rubix :0326-2410750
Fabricant :526063
EAN :4052568046897
Détails articles : EQUERRE DE FIXATION MS4-WPB
Support de montage MS4-WPB Série MS Taille=4, Série=MS, Classification de résistance à la corrosion CRC=2, Température du milieu=-10 - 60 °C, Poids du produit=55 g
Informations techniques
Attributs
| Type | support de montage de la série ms |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
23,17 € HT
/ unité
27,80 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h