Conditionnement de l'air - Accessoire Festo MS6-MV-EX
Connecteur du module MS6
Voir les informations techniquesRéférences
Festo :MS6-MV-EX
Rubix :0326-2572127
Fabricant :541543
EAN :4052568050504
Détails articles : CONNECTEUR DE MODULES MS6-MV-EX
Connecteur de modules MS6-MV-EX de la série MS, exécution à protection antidéflagrant. Taille=6, Série=MS, Classe de résistance à la corrosion KBK=2, Température du fluide=-10 - 60 °C, Poids du produit=54 g
Informations techniques
Attributs
| Type | ms6 connecteur du module |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
12,01 € HT
/ unité
14,41 € TTC
- Livraison habituellement sous (15) jours