Conditionnement de l'air - Accessoire Festo MS6-FRM-1/2-Z

Module de dérivation MS6-FRM

Voir les informations techniques

Références

Festo :MS6-FRM-1/2-Z
Rubix :0326-2577127
Fabricant :529856
EAN :4052568085445
MODULE DERIVAT. MS6-FRM-1/2-Z

Résumé technique

Typemodule de dérivation ms6-frm

Détails articles : MODULE DERIVAT. MS6-FRM-1/2-Z


Module de dérivation MS6-FRM-1/2-Z Sens de passage de droite à gauche. Position de montage=indifférent, Conception=Module de dérivation, Pression de service=0 - 20 bar, Débit nominal normal dans le sens de l'écoulement principal 1->2=14700 l/min, Débit nominal normal en sortie vers le haut=4400 l/min

Informations techniques


Attributs
Typemodule de dérivation ms6-frm
36,53 € HT
/ unité
43,84 € TTC
  • Livraison habituellement sous (19) jours