Conditionnement de l'air - Accessoire Festo MS6-WPB-EX

MS6 Support de montage

Voir les informations techniques

Références

Festo :MS6-WPB-EX
Rubix :0326-2572128
Fabricant :541542
EAN :4052568050498
EQUERRE DE FIX. MS6-WPB-EX

Résumé technique

Typems6 support de montage

Détails articles : EQUERRE DE FIX. MS6-WPB-EX


Équerre de fixation MS6-WPB-EX de la série MS, exécution à protection antidéflagrant. Taille=6, Série=MS, Classe de résistance à la corrosion KBK=2, Température du fluide=-10 - 60 °C, Poids du produit=115 g

Informations techniques


Attributs
Typems6 support de montage
26,64 € HT
/ unité
31,97 € TTC
  • Livraison habituellement sous (19) jours