Conditionnement de l'air - Accessoire SMC AF40P-060S
Cartouche de filtre
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SMC :AF40P-060S
Rubix :0338-2058612
Fabricant :AF40P-060S
EAN :3618035596145
Documents
Détails articles : ELEMENT FILTRANT (AF, AW) AF40P-060S
Le séparateur de brouillard modulaire de la série AFM est disponible en tailles 20, 30 et 40
La filtration nominale cde l’AFM est de 0,3 μm avec une taille de particules filtrées de 99,9 %
Les taille du corps 30 et 40 ont maintenant un garde-bol transparent qui offre une visibilité à 360 °, tout en protégeant complètement le bol de l’environnement
La conception modulaire permet la connexion avec un autre appareil de préparation de l’air SMC
À utiliser en combinaison avec la série AF pour répondre à vos besoins de filtration de salle blanche
La filtration nominale cde l’AFM est de 0,3 μm avec une taille de particules filtrées de 99,9 %
Les taille du corps 30 et 40 ont maintenant un garde-bol transparent qui offre une visibilité à 360 °, tout en protégeant complètement le bol de l’environnement
La conception modulaire permet la connexion avec un autre appareil de préparation de l’air SMC
À utiliser en combinaison avec la série AF pour répondre à vos besoins de filtration de salle blanche
Cartouche de filtre
Informations techniques
Attributs
| Type | element filtrant (af, aw) af40p-060s |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
7,19 € HT
/ unité
8,63 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h