Support collet Abicor Binzel 701.0280, Type: SRL 20
Support collet SRL 20
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Abicor Binzel :701.0280
Rubix :2026-7014799
EAN :4036584100375
Documents
Détails articles : SUPPORT COLLET D.2 30MM SR20/ABL25/ABW25/AUT200W UE10
Support collet SRL 20.
présence de SVHC >0,1% - Substance name : Lead
CAS : 7439-92-1
Concentration >0,1%
CAS : 7439-92-1
Concentration >0,1%
Points forts
Pièce d'usure standard marché international. Doit être adapté au diamètre de l'électrode.
Applications
Soudage TIG manuel.
Informations techniques
Attributs
| Type | srl 20 |
|---|---|
| Diamètre | 2 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
16,71 € HT
/ unité
20,05 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h

