Support collet Abicor Binzel 701.0198, Type: SRL 17/18/26
Support collet SRL 17/18/26
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Abicor Binzel :701.0198
Rubix :2026-7014781
EAN :4036584048653
Documents
Détails articles : SUPPORT COLLET D.4 SR18/27 UE=10
Support collet SRL 17/18/26.
présence de SVHC >0,1% - Substance name : Lead
CAS : 7439-92-1
Concentration >0,1%
CAS : 7439-92-1
Concentration >0,1%
Points forts
Pièce d'usure standard marché international. Doit être adapté au diamètre de l'électrode.
Applications
Soudage TIG manuel.
Informations techniques
Attributs
| Type | srl 17/18/26 |
|---|---|
| Diamètre | 4 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
143,20 € HT
/ 10 unités
171,84 € TTC
- Livraison habituellement sous (14) jours

