Références
Abicor Binzel :701.0315
Rubix :2026-7014809
EAN :4036584081148
Détails articles : DIFFUSEUR GAZ D.2 SR9/20/24 ABL25/ABW25/AUTTIG20G/200W
Diffuseur SRL 20.
présence de SVHC >0,1% - Substance name : Lead
CAS : 7439-92-1
Concentration >0,1%
CAS : 7439-92-1
Concentration >0,1%
Points forts
Pièce d'usure standard marché international. Possède un tamis pour une diffusion uniforme du gaz. Doit être adapté au diamètre de l'électrode. Préconisé pour le soudage acier inoxydable et alliages d'aluminium.
Applications
Soudage TIG manuel.
Informations techniques
Attributs
| Type | srl 20 |
|---|---|
| Diamètre | 2 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
25,98 € HT
/ unité
31,18 € TTC
- Livraison habituellement sous (18) jours

