Support collet Fronius 42,0001,3035, Type: Clamping Sleeve Walk
Support collet torche TIG TTB 220P
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Fronius :42,0001,3035
Rubix :6021-7143645
Fabricant :42,0001,3035
EAN :9007946262388
Documents
Détails articles : SUPPORT COLLET 3.2MM
Adaptable avec des consommables SR17/18/26 (hors bouchons). Retrouvez l'ensemble des pièces détachées sur notre site : https://fr.rubix.com
Informations techniques
Attributs
| Type | clamping sleeve walk |
|---|---|
| Diamètre | 11,1 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
9,56 € HT
/ unité
11,47 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
