Courroies trapézoïdales étroites Gates SPZ1537 SUPERHC

SuperHC SPZ

Voir les informations techniquesVoir les documents
Références
Gates :SPZ1537 SUPERHC
Rubix :7608-1278636
Fabricant :933101537
EAN :5414465670060
COURROIE SPZ 1537 9,7X8
Résumé technique
Profilspz
Largeur supérieure9,7 mm
Longueur de référence1537 mm
Voir toutes les caractéristiques
Documents

Détails articles : COURROIE SPZ 1537 9,7X8


Courroie trapézoïdale revêtue à profil fin. Le revêtement Flex-Weave® résistant à l'huile et à la chaleur protège le c'ur de la courroie des conditions les plus extrêmes. Les cordes de traction vulcanisées 'flex-bonded' offrent une résistance supérieure contre les forces de flexion et de traction, la fatigue et les chocs. Plus de puissance dans le même espace ou la même puissance et un gain d'espace de maximum 50 %.

Points forts

Résistante à l'huile et à la chaleur.
' Conduction statique (ISO 1813).
' Conforme aux normes ATEX.
' Système de réglage UNISET.

Informations techniques


Attributs
Profilspz
Largeur supérieure9,7 mm
Longueur de référence1537 mm
Longueur intérieure1500 mm
Longueur extérieure1550 mm
Epaisseur8 mm
Gainéoui
Sériesuper hc
Min. Température d'utilisation-30 °C
Max. Température d'utilisation60 °C
Diamètre minimum de poulie63 mm
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
29,48 HT
/ unité
35,38 TTC
  • Livraison habituellement sous (32) jours