Courroies trapézoïdales étroites Gates SPB6000 SUPERHC

SuperHC SPB

Voir les informations techniques

Références

Gates :SPB6000 SUPERHC
Rubix :7608-1143347
Fabricant :933906000
EAN :5412571080872
COURROIE SPB 6000 16,3X13

Résumé technique

Profilspb
Largeur supérieure16,3 mm
Longueur de référence6000 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : COURROIE SPB 6000 16,3X13


Courroie trapézoïdale revêtue à profil fin. Le revêtement Flex-Weave® résistant à l'huile et à la chaleur protège le c'ur de la courroie des conditions les plus extrêmes. Les cordes de traction vulcanisées 'flex-bonded' offrent une résistance supérieure contre les forces de flexion et de traction, la fatigue et les chocs. Plus de puissance dans le même espace ou la même puissance et un gain d'espace de maximum 50 %.

Points forts

Résistante à l'huile et à la chaleur.
' Conduction statique (ISO 1813).
' Conforme aux normes ATEX.
' Système de réglage UNISET.

Informations techniques


Attributs
Profilspb
Largeur supérieure16,3 mm
Longueur de référence6000 mm
Longueur intérieure5940 mm
Longueur extérieure6022 mm
Epaisseur13 mm
Gainéoui
Sériesuper hc
Min. Température d'utilisation-30 °C
Max. Température d'utilisation60 °C
Diamètre minimum de poulie160 mm
144,63 € HT
/ unité
173,56 € TTC
  • Livraison habituellement sous (25) jours