Courroies trapézoïdales étroites Optibelt SPZ 2037

optibelt SK SPZ

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Optibelt :SPZ 2037
Rubix :0314-1049726
Fabricant :1759976
EAN :4014486081183
COURROIE SPZ 2037 9,7X8

Résumé technique

Profilspz
Largeur supérieure9,7 mm
Longueur de référence2037 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : COURROIE SPZ 2037 9,7X8


La courroie enveloppée Optibelt SK a été spécialement conçue pour la construction mécanique. Elle transmet des puissances nettement plus élevées que les courroies trapézoïdales classiques de largeur supérieure comparable (section SPB et B/17 par exemple). La courroie SK et de qualité S=C Plus qui donne un rendement de 97% et une utilisation en jeu sans mesure préalable.

Points forts

DIN 7753 partie 1

Informations techniques


Attributs
Profilspz
Largeur supérieure9,7 mm
Longueur de référence2037 mm
Longueur intérieure1999 mm
Longueur extérieure2050 mm
Epaisseur8 mm
23,58 HT
/ unité
28,30 TTC
brand logo
  • Livraison habituellement sous (17) jours