Courroies trapézoïdales étroites Mecaline SPZ1024E - 889542

Courroie trapézoïdale

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Réf. remplacée :857840
Mecaline :SPZ1024E - 889542
Rubix :X600-1473747
Fabricant :889542
EAN :3660338420955
COURROIE SPZ 1024 E

Résumé technique

Profilspz
Largeur supérieure10 mm
Longueur de référence1024 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : COURROIE SPZ 1024 E


Toutes les courroies Mecaline sont fabriquées selon les normes les plus élevées de l'industrie et répondent aux spécifications ISO, DIN et BS ainsi qu'aux normes Anti-Statique ISO 1813.
Courroie enveloppée

Points forts

Température de fonctionnement -40 à +70°C

Applications

Applications de transmission de puissance via courroie et poulie.

Informations techniques


Attributs
Profilspz
Largeur supérieure10 mm
Longueur de référence1024 mm
Longueur intérieure987 mm
Longueur extérieure1037 mm
Epaisseur8 mm
Matièresbr
5,91 € HT
/ unité
7,09 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h