Courroies trapézoïdales étroites Mecaline SPA732E - 889405

Courroie trapézoïdale

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Réf. remplacée :857590
Mecaline :SPA732E - 889405
Rubix :X600-1473828
Fabricant :889405
EAN :3660338419584
COURROIE SPA 732 E

Résumé technique

Profilspa
Largeur supérieure13 mm
Longueur de référence732 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : COURROIE SPA 732 E


Toutes les courroies Mecaline sont fabriquées selon les normes les plus élevées de l'industrie et répondent aux spécifications ISO, DIN et BS ainsi qu'aux normes Anti-Statique ISO 1813.
Courroie enveloppée

Points forts

Température de fonctionnement -40 à +70°C

Applications

Applications de transmission de puissance via courroie et poulie.

Informations techniques


Attributs
Profilspa
Largeur supérieure13 mm
Longueur de référence732 mm
Longueur intérieure687 mm
Longueur extérieure750 mm
Epaisseur10 mm
Matièresbr
5,48 € HT
/ unité
6,58 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h