Courroies trapézoïdales étroites Optibelt 3V 1000 RP
optibelt RED POWER 3 3V/9N
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Optibelt :3V 1000 RP
Rubix :0314-1065327
Fabricant :1654259
EAN :4014486044232





Résumé technique
| Profil | 3v |
|---|---|
| Largeur supérieure | 9 mm |
| Longueur de référence | 2536 mm |
Documents
Détails articles : COURROIE ETROITE 3 V 1000 9N2540 RED POWER 3
La troisième génération des courroies trapézoïdales optibelt RED POWER 3 met en évidence : une performance pouvant atteindre jusqu'à 42 % d'augmentation de puissance avec une réduction des coûts maximale de 20%. De nouveaux procédés de fabrication, de nouveaux composants ont contribué à ces remarquables résultats :moins de courroies + poulies à gorges plus étroites + diminution de l'encombrement = réduction des coûts
High Performance Wedge Belts
Informations techniques
Attributs
| Profil | 3v |
|---|---|
| Largeur supérieure | 9 mm |
| Longueur de référence | 2536 mm |
| Longueur intérieure | 2498 mm |
| Longueur extérieure | 100 mm |
| Epaisseur | 8 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
44,72 € HT
/ unité
53,66 € TTC

- Livraison habituellement sous (24) jours