Courroies trapézoïdales étroites Optibelt SPA 1272 RP

optibelt RED POWER 3 SPA

Voir les informations techniques

Références

Optibelt :SPA 1272 RP
Rubix :0314-1306966
Fabricant :1655415
EAN :4014486303193
COURROIE SPA 1272 RP RED POWER 3

Résumé technique

Profilspa
Largeur supérieure12,7 mm
Longueur de référence1272 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : COURROIE SPA 1272 RP RED POWER 3


La troisième génération des courroies trapézoïdales optibelt RED POWER 3 met en évidence : une performance pouvant atteindre jusqu'à 42 % d'augmentation de puissance avec une réduction des coûts maximale de 20%. De nouveaux procédés de fabrication, de nouveaux composants ont contribué à ces remarquables résultats :moins de courroies + poulies à gorges plus étroites + diminution de l'encombrement = réduction des coûts
High Performance Wedge Belts

Points forts

Courroie sans entretien, faible allongement, pas de réglage de tension ultérieur. Utilisation en jeu sans mesure préalable (S=C PLUS).

Applications

Courroie haute capacité sans entretien (tension optimale dès le 1er montage pendant toute la durée de vie) destinée aux conditions de travail extrêmes.

Informations techniques


Attributs
Profilspa
Largeur supérieure12,7 mm
Longueur de référence1272 mm
Longueur intérieure1227 mm
Longueur extérieure1290 mm
Epaisseur10 mm
28,72 € HT
/ unité
34,46 € TTC
brand logo
  • Livraison habituellement sous (23) jours