Courroies trapézoïdales étroites Mecaline SPZ1762E - 889600

Courroie trapézoïdale

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Réf. remplacée :857888
Mecaline :SPZ1762E - 889600
Rubix :X600-1473694
Fabricant :889600
EAN :3660338421532
COURROIE SPZ 1762 E

Résumé technique

Profilspz
Largeur supérieure10 mm
Longueur de référence1762 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : COURROIE SPZ 1762 E


Toutes les courroies Mecaline sont fabriquées selon les normes les plus élevées de l'industrie et répondent aux spécifications ISO, DIN et BS ainsi qu'aux normes Anti-Statique ISO 1813.
Courroie enveloppée

Points forts

Température de fonctionnement -40 à +70°C

Applications

Applications de transmission de puissance via courroie et poulie.

Informations techniques


Attributs
Profilspz
Largeur supérieure10 mm
Longueur de référence1762 mm
Longueur intérieure1725 mm
Longueur extérieure1775 mm
Epaisseur8 mm
Matièresbr
9,78 € HT
/ unité
11,74 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h