Courroies trapézoïdales étroites Gates SPB2840 SUPERHC
SuperHC SPB
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Gates :SPB2840 SUPERHC
Rubix :7608-1278784
Fabricant :933902840
EAN :5414465665363





Résumé technique
| Profil | spb |
|---|---|
| Largeur supérieure | 16,3 mm |
| Longueur de référence | 2840 mm |
Documents
Détails articles : COURROIE SPB 2840 16,3X13
Courroie trapézoïdale revêtue à profil fin. Le revêtement Flex-Weave® résistant à l'huile et à la chaleur protège le c'ur de la courroie des conditions les plus extrêmes. Les cordes de traction vulcanisées 'flex-bonded' offrent une résistance supérieure contre les forces de flexion et de traction, la fatigue et les chocs. Plus de puissance dans le même espace ou la même puissance et un gain d'espace de maximum 50 %.
Points forts
Résistante à l'huile et à la chaleur.
' Conduction statique (ISO 1813).
' Conforme aux normes ATEX.
' Système de réglage UNISET.
' Conduction statique (ISO 1813).
' Conforme aux normes ATEX.
' Système de réglage UNISET.
Informations techniques
Attributs
| Profil | spb |
|---|---|
| Largeur supérieure | 16,3 mm |
| Longueur de référence | 2840 mm |
| Longueur intérieure | 2780 mm |
| Longueur extérieure | 2862 mm |
| Epaisseur | 13 mm |
| Gainé | oui |
| Série | super hc |
| Min. Température d'utilisation | -30 °C |
| Max. Température d'utilisation | 60 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
88,99 € HT
/ unité
106,79 € TTC
- Livraison habituellement sous (25) jours