Courroies trapézoïdales étroites Gates SPBP3550 PREDATOR

Courroie PREDATOR Simple SPBP

Voir les informations techniques

Références

Gates :SPBP3550 PREDATOR
Rubix :7608-1278811
Fabricant :919003550
EAN :5414465579721
COURROIE SPBP 3550 16,3X13 PREDATOR

Résumé technique

Profilspbp
Largeur supérieure16,3 mm
Longueur de référence3550 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : COURROIE SPBP 3550 16,3X13 PREDATOR


Conçues pour vos applications les plus exigeantes, les courroies simples Predator® sont les premières courroies trapézoïdales à usage intensif sur le marché. Leur structure ultra-résistante, plus solide que l'acier, est idéale pour les moteurs haute puissance, les à-coups répétés, les températures élevées et les environnements extrêmes. Elles offrent une résistance exceptionnelle aux impacts et à l'usure, ainsi qu'une grande capacité de transmission de puissance, les rendant imbattables en termes de robustesse et de performance pour des charges élevées.

Points forts

Équipées de cordes de traction en aramide, elles garantissent une résistance et une durabilité exceptionnelles tout en minimisant l'allongement. Leur besoin de retension est quasiment nul, réduisant ainsi les opérations de maintenance. Elles répondent également aux normes RMA pour leur résistance à la chaleur.

Informations techniques


Attributs
Profilspbp
Largeur supérieure16,3 mm
Longueur de référence3550 mm
Longueur intérieure3490 mm
Longueur extérieure3572 mm
Epaisseur13 mm
Gainéoui
Sériepredator powerband
Min. Température d'utilisation-30 °C
Max. Température d'utilisation82 °C
Diamètre minimum de poulie160 mm
140,60 € HT
/ unité
168,72 € TTC
  • Livraison habituellement sous (25) jours