Courroies trapézoïdales étroites Mecaline SPZ612E - 889647

Courroie trapézoïdale

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Mecaline :SPZ612E - 889647
Rubix :X600-1473659
Fabricant :889647
EAN :3660338422003
COURROIE SPZ 612 E

Résumé technique

Profilspz
Largeur supérieure10 mm
Longueur de référence612 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : COURROIE SPZ 612 E


Toutes les courroies Mecaline sont fabriquées selon les normes les plus élevées de l'industrie et répondent aux spécifications ISO, DIN et BS ainsi qu'aux normes Anti-Statique ISO 1813.
Courroie enveloppée

Points forts

Température de fonctionnement -40 à +70°C

Applications

Applications de transmission de puissance via courroie et poulie.

Informations techniques


Attributs
Profilspz
Largeur supérieure10 mm
Longueur de référence612 mm
Longueur intérieure575 mm
Longueur extérieure625 mm
Epaisseur8 mm
Matièresbr
4,29 HT
/ unité
5,15 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h