Courroies trapézoïdales étroites Gates SPA2300 SUPERHC

SuperHC SPA

Voir les informations techniques

Références

Gates :SPA2300 SUPERHC
Rubix :7608-1143294
Fabricant :933302300
EAN :5412571078893
COURROIE SPA 2300 12,7X10

Résumé technique

Profilspa
Largeur supérieure12,7 mm
Longueur de référence2300 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : COURROIE SPA 2300 12,7X10


Courroie trapézoïdale revêtue à profil fin. Le revêtement Flex-Weave® résistant à l'huile et à la chaleur protège le c'ur de la courroie des conditions les plus extrêmes. Les cordes de traction vulcanisées 'flex-bonded' offrent une résistance supérieure contre les forces de flexion et de traction, la fatigue et les chocs. Plus de puissance dans le même espace ou la même puissance et un gain d'espace de maximum 50 %.

Points forts

Résistante à l'huile et à la chaleur.
' Conduction statique (ISO 1813).
' Conforme aux normes ATEX.
' Système de réglage UNISET.

Informations techniques


Attributs
Profilspa
Largeur supérieure12,7 mm
Longueur de référence2300 mm
Longueur intérieure2255 mm
Longueur extérieure2318 mm
Epaisseur10 mm
Gainéoui
Sériesuper hc
Min. Température d'utilisation-30 °C
Max. Température d'utilisation60 °C
Diamètre minimum de poulie90 mm
57,95 HT
/ unité
69,54 TTC
  • Livraison habituellement sous (28) jours