Courroies trapézoïdales étroites Mecaline SPA882E - 889415

Courroie trapézoïdale

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Réf. remplacée :857599
Mecaline :SPA882E - 889415
Rubix :X600-1473819
Fabricant :889415
EAN :3660338419683
COURROIE SPA 882 E

Résumé technique

Profilspa
Largeur supérieure13 mm
Longueur de référence882 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : COURROIE SPA 882 E


Toutes les courroies Mecaline sont fabriquées selon les normes les plus élevées de l'industrie et répondent aux spécifications ISO, DIN et BS ainsi qu'aux normes Anti-Statique ISO 1813.
Courroie enveloppée

Points forts

Température de fonctionnement -40 à +70°C

Applications

Applications de transmission de puissance via courroie et poulie.

Informations techniques


Attributs
Profilspa
Largeur supérieure13 mm
Longueur de référence882 mm
Longueur intérieure837 mm
Longueur extérieure900 mm
Epaisseur10 mm
Matièresbr
106,50 € HT
/ 30 unités
127,80 € TTC
  • Livraison habituellement sous (28) jours