Courroies trapézoïdales étroites Gates SPB4000 SUPERHC

SuperHC SPB

Voir les informations techniques

Références

Gates :SPB4000 SUPERHC
Rubix :7608-1143342
Fabricant :933904000
EAN :5412571080780
COURROIE SPB 4000 16,3X13

Résumé technique

Profilspb
Largeur supérieure16 mm
Longueur de référence4000 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : COURROIE SPB 4000 16,3X13


Courroie trapézoïdale revêtue à profil fin. Le revêtement Flex-Weave® résistant à l'huile et à la chaleur protège le c'ur de la courroie des conditions les plus extrêmes. Les cordes de traction vulcanisées 'flex-bonded' offrent une résistance supérieure contre les forces de flexion et de traction, la fatigue et les chocs. Plus de puissance dans le même espace ou la même puissance et un gain d'espace de maximum 50 %.

Points forts

Résistante à l'huile et à la chaleur.
' Conduction statique (ISO 1813).
' Conforme aux normes ATEX.
' Système de réglage UNISET.

Informations techniques


Attributs
Profilspb
Largeur supérieure16 mm
Longueur de référence4000 mm
Longueur intérieure3940 mm
Longueur extérieure4022 mm
Epaisseur13 mm
Matièrecr/pes (cordes de traction en polyester)
97,80 € HT
/ unité
117,36 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h