Courroies trapézoïdales étroites Optibelt SPZ 2150

optibelt SK SPZ

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Optibelt :SPZ 2150
Rubix :0314-1049731
Fabricant :1772772
EAN :4014486081244
COURROIE SPZ 2150 9,7X8

Résumé technique

Profilspz
Largeur supérieure9,7 mm
Longueur de référence2150 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : COURROIE SPZ 2150 9,7X8


La courroie enveloppée Optibelt SK a été spécialement conçue pour la construction mécanique. Elle transmet des puissances nettement plus élevées que les courroies trapézoïdales classiques de largeur supérieure comparable (section SPB et B/17 par exemple). La courroie SK et de qualité S=C Plus qui donne un rendement de 97% et une utilisation en jeu sans mesure préalable.

Points forts

DIN 7753 partie 1

Informations techniques


Attributs
Profilspz
Largeur supérieure9,7 mm
Longueur de référence2150 mm
Longueur intérieure2112 mm
Longueur extérieure2163 mm
Epaisseur8 mm
23,64 € HT
/ unité
28,37 € TTC
  • Livraison habituellement sous (18) jours