Courroies trapézoïdales étroites Mecaline SPZ1300E - 889567

Courroie trapézoïdale

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Mecaline :SPZ1300E - 889567
Rubix :X600-1474477
Fabricant :889567
EAN :3660338421204
COURROIE SPZ 1300 E

Résumé technique

Profilspz
Largeur supérieure10 mm
Longueur de référence1300 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : COURROIE SPZ 1300 E


Toutes les courroies Mecaline sont fabriquées selon les normes les plus élevées de l'industrie et répondent aux spécifications ISO, DIN et BS ainsi qu'aux normes Anti-Statique ISO 1813.
Courroie enveloppée

Points forts

Température de fonctionnement -40 à +70°C

Applications

Applications de transmission de puissance via courroie et poulie.

Informations techniques


Attributs
Profilspz
Largeur supérieure10 mm
Longueur de référence1300 mm
Longueur intérieure1263 mm
Longueur extérieure1313 mm
Epaisseur8 mm
Matièresbr
7,42 HT
/ unité
8,90 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h