Courroies trapézoïdales étroites Gates SPA1757 SUPERHC

SuperHC SPA

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Gates :SPA1757 SUPERHC
Rubix :7608-1278667
Fabricant :933301757
EAN :5414465664496
COURROIE SPA 1757 12,7X10

Résumé technique

Profilspa
Largeur supérieure13 mm
Longueur de référence1757 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : COURROIE SPA 1757 12,7X10


Courroie trapézoïdale revêtue à profil fin. Le revêtement Flex-Weave® résistant à l'huile et à la chaleur protège le c'ur de la courroie des conditions les plus extrêmes. Les cordes de traction vulcanisées 'flex-bonded' offrent une résistance supérieure contre les forces de flexion et de traction, la fatigue et les chocs. Plus de puissance dans le même espace ou la même puissance et un gain d'espace de maximum 50 %.

Points forts

Résistante à l'huile et à la chaleur.
' Conduction statique (ISO 1813).
' Conforme aux normes ATEX.
' Système de réglage UNISET.

Informations techniques


Attributs
Profilspa
Largeur supérieure13 mm
Longueur de référence1757 mm
Longueur intérieure1757 mm
Longueur extérieure1775 mm
Epaisseur10 mm
41,11 HT
/ unité
49,33 TTC
  • Livraison habituellement sous (26) jours