Courroies trapézoïdales étroites Mecaline SPA875E - 889414

Courroie trapézoïdale

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Mecaline :SPA875E - 889414
Rubix :X600-1473820
Fabricant :889414
EAN :3660338419676
COURROIE SPA 875 E

Résumé technique

Profilspa
Largeur supérieure13 mm
Longueur de référence875 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : COURROIE SPA 875 E


Toutes les courroies Mecaline sont fabriquées selon les normes les plus élevées de l'industrie et répondent aux spécifications ISO, DIN et BS ainsi qu'aux normes Anti-Statique ISO 1813.
Courroie enveloppée

Points forts

Température de fonctionnement -40 à +70°C

Applications

Applications de transmission de puissance via courroie et poulie.

Informations techniques


Attributs
Profilspa
Largeur supérieure13 mm
Longueur de référence875 mm
Longueur intérieure830 mm
Longueur extérieure893 mm
Epaisseur10 mm
Matièresbr
6,52 HT
/ unité
7,82 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h