Courroies trapézoïdales étroites Gates SPC5600 DELTA NARROW

Delta Narrow

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Gates :SPC5600 DELTA NARROW
Rubix :7608-1264832
Fabricant :962765600
EAN :5414465319457
COURROIE SPC 5600 22X18 DELTA NARROW

Résumé technique

Profilspc
Largeur supérieure22 mm
Longueur de référence5600 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : COURROIE SPC 5600 22X18 DELTA NARROW


L’option parfaite pour tous les entraînements standards de l’industrie. Généralement désignées avec une nervure étroite ou profonde. La courroie Flex - Weave® résistant à l’huile assure une bonne prise et protège contre l’usure• Les cordes de traction en polyester d’une grande solidité assurent la résistance contre les courbures, les forces, la fatigue et les chocs.

Points forts

Revêtement Flex-Weave® résistant à l’huile offrant une bonne adhérence ainsi qu’une protection contre l’abrasion. Conçu pour fonctionner dans une plage de températures allant de -30°C à +70°C. Antistatique (ISO 1813) et conforme aux normes REACH et RoHS 2. DIN 7753 / ISO 4184 / BS 3790.

Applications

Conçu pour fonctionner sur toutes vos transmissions industrielles standard.

Informations techniques


Attributs
Profilspc
Largeur supérieure22 mm
Longueur de référence5600 mm
Longueur intérieure5517 mm
Longueur extérieure5630 mm
Epaisseur18 mm
Matièresbr/pes (cordes de traction en polyester)
96,87 € HT
/ unité
116,24 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h