Courroies trapézoïdales étroites Gates SPZ1080MN SUPERHC MN

SuperHC MN SPZ

Voir les informations techniques

Références

Gates :SPZ1080MN SUPERHC MN
Rubix :7608-1152218
Fabricant :941801080
EAN :5412571108521
COURROIE SPZ 1080 9,7X8 MN

Résumé technique

Profilspz
Largeur supérieure10 mm
Longueur de référence1080 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : COURROIE SPZ 1080 9,7X8 MN


Courroie trapézoïdale dentée à profil étroit. La denture réduit le développement thermique interne. Les flancs de la courroie droite de précision garantissent un effet de cale régulier et réduisent le bruit. Les cordons de traction vulcanisés « Flex-Bonded » offrent une résistance supérieure aux forces de flexion et de traction, à la fatigue et au choc au chargement.

Points forts

• Convient pour l’utilisation de rouleaux de ralenti.
• Résistance à la chaleur et à l’huile.
• Conduit l’électricité statique (ISO 1813).
• Conforme aux normes des directives ATEX.

Informations techniques


Attributs
Profilspz
Largeur supérieure10 mm
Longueur de référence1080 mm
Longueur intérieure1080 mm
Longueur extérieure1093 mm
Epaisseur8 mm
Matièrecr
10,24 € HT
/ unité
12,29 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h