Courroies trapézoïdales étroites Optibelt SPZ 3000

optibelt SK SPZ

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Optibelt :SPZ 3000
Rubix :0314-1049740
Fabricant :1582520
EAN :4014486081428
COURROIE SPZ 3000 9,7X8

Résumé technique

Profilspz
Largeur supérieure9,7 mm
Longueur de référence3000 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : COURROIE SPZ 3000 9,7X8


La courroie enveloppée Optibelt SK a été spécialement conçue pour la construction mécanique. Elle transmet des puissances nettement plus élevées que les courroies trapézoïdales classiques de largeur supérieure comparable (section SPB et B/17 par exemple). La courroie SK et de qualité S=C Plus qui donne un rendement de 97% et une utilisation en jeu sans mesure préalable.

Points forts

DIN 7753 partie 1

Informations techniques


Attributs
Profilspz
Largeur supérieure9,7 mm
Longueur de référence3000 mm
Longueur intérieure2962 mm
Longueur extérieure3013 mm
Epaisseur8 mm
32,14 € HT
/ unité
38,57 € TTC
  • Livraison habituellement sous (18) jours