Références
Optibelt :SPC 2900
Rubix :0314-1306960
Fabricant :1767403
EAN :4014486531039


Résumé technique
| Profil | spc |
|---|---|
| Largeur supérieure | 22 mm |
| Longueur de référence | 2900 mm |
Détails articles : COURROIE SPC 2900
La courroie enveloppée Optibelt SK a été spécialement conçue pour la construction mécanique. Elle transmet des puissances nettement plus élevées que les courroies trapézoïdales classiques de largeur supérieure comparable (section SPB et B/17 par exemple). La courroie SK et de qualité S=C Plus qui donne un rendement de 97% et une utilisation en jeu sans mesure préalable.
Points forts
DIN 7753 partie 1
Informations techniques
Attributs
| Profil | spc |
|---|---|
| Largeur supérieure | 22 mm |
| Longueur de référence | 2900 mm |
| Longueur intérieure | 2817 mm |
| Longueur extérieure | 2930 mm |
| Epaisseur | 18 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
98,47 € HT
/ unité
118,16 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h