Courroie trapézoïdale étroite dentée Optibelt XPZ 637 XEP
SUPER XE-POWER PRO XPZ
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Optibelt :XPZ 637 XEP
Rubix :0314-1306470
Fabricant :XPZ 637XEAX
EAN :4044978160737


Résumé technique
| Profil | xpz |
|---|---|
| Longueur de référence | 637 mm |
| Longueur extérieure | 650 mm |
Documents
Détails articles : COURROIE XPZ 637 SUPER XE-POWER PRO
Courroie trapézoïdale haute performance crantée moulée et à flancs nus section XPZ.
Points forts
La courroie SUPER XE-POWER PRO M=S est utilisable en jeu sans mesure au préalable et réduit considérablement les intervalles d’entretien ou plus particulièrement les temps d’immobilisation. Plage de température : -40 à +120°C.
Applications
Idéale pour la construction mécanique et les machines spéciales.
Informations techniques
Attributs
| Profil | xpz |
|---|---|
| Longueur de référence | 637 mm |
| Longueur extérieure | 650 mm |
| Largeur supérieure | 9,7 mm |
| Hauteur | 8 mm |
| Longueur intérieure | 599 mm |
| Matière | polyester |
| Section | 9,7x8 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
9,82 € HT
/ unité
11,78 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours