Courroie trapézoïdale étroite dentée Texrope® XPA1282
Courroie trapézoïdale étroite flancs nus, crantée, moulée HFX Plus section XPA (13 x 10)
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Texrope® :XPA1282
Rubix :5314-1055136
Fabricant :9744-51282
EAN :5414465999420




Résumé technique
| Profil | xpa |
|---|---|
| Longueur de référence | 1282 mm |
| Longueur extérieure | 1300 mm |
Documents
Détails articles : COURROIE XPA 1282 12,7X10 HFX-E
Cordes de traction spécialement traitées résistantes aux contraintes, aux chocs, aux flexions ainsi qu'aux efforts de traction. Constituée de câbles polyester traités haute résistance. Résiste aux huiles minérales et aux températures entre - 40 °C et + 110 °C.
Points forts
Combine rigidité transversale maximale avec une excellente flexibilité dans le sens de la marche. S'adapte aux petits diamètres.
Informations techniques
Attributs
| Profil | xpa |
|---|---|
| Longueur de référence | 1282 mm |
| Longueur extérieure | 1300 mm |
| Section | xpa |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
33,42 € HT
/ unité
40,10 € TTC
- Livraison habituellement sous (39) jours