Courroie trapézoïdale étroite dentée Optibelt XPC 3550 XEP
SUPER XE-POWER PRO XPC
Voir les informations techniquesRéférences
Optibelt :XPC 3550 XEP
Rubix :0314-1306408
Fabricant :1014701
EAN :4044978162328


Résumé technique
| Profil | xpc |
|---|---|
| Longueur de référence | 3550 mm |
| Longueur extérieure | 3580 mm |
Détails articles : COURROIE XPC 3550 SUPER XE-POWER PRO
La nouvelle courroie optibelt SUPER XE-POWER PRO M=S sans entretien est l'une des courroies de transmission les plus performantes du marché. La conception innovante de l'optibelt SUPER XE-POWER PRO M=S ouvre de nouvelles perspectives dans la construction d'entraînements par adhérence, même sur les plus petits diamètres de poulie, dans des plages de température extrêmes et aux vitesses de rotation les plus élevées.
Informations techniques
Attributs
| Profil | xpc |
|---|---|
| Longueur de référence | 3550 mm |
| Longueur extérieure | 3580 mm |
| Largeur supérieure | 22 mm |
| Hauteur | 18 mm |
| Longueur intérieure | 3467 mm |
| Matière | polyester |
| Section | 22,0x18 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
127,22 € HT
/ unité
152,66 € TTC
- Livraison habituellement sous (18) jours