Courroie trapézoïdale étroite dentée Optibelt XPC 2240 XEP
SUPER XE-POWER PRO XPC
Voir les informations techniquesRéférences
Optibelt :XPC 2240 XEP
Rubix :0314-1306400
Fabricant :1014693
EAN :4044978162243


Résumé technique
| Profil | xpc |
|---|---|
| Longueur de référence | 2240 mm |
| Longueur extérieure | 2270 mm |
Détails articles : COURROIE XPC 2240 SUPER XE-POWER PRO
La nouvelle courroie optibelt SUPER XE-POWER PRO M=S sans entretien est l'une des courroies de transmission les plus performantes du marché. La conception innovante de l'optibelt SUPER XE-POWER PRO M=S ouvre de nouvelles perspectives dans la construction d'entraînements par adhérence, même sur les plus petits diamètres de poulie, dans des plages de température extrêmes et aux vitesses de rotation les plus élevées.
Informations techniques
Attributs
| Profil | xpc |
|---|---|
| Longueur de référence | 2240 mm |
| Longueur extérieure | 2270 mm |
| Largeur supérieure | 22 mm |
| Hauteur | 18 mm |
| Longueur intérieure | 2157 mm |
| Matière | polyester |
| Section | 22,0x18 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
87,41 € HT
/ unité
104,89 € TTC
- Livraison habituellement sous (18) jours