Courroie trapézoïdale étroite dentée Optibelt XPB 1250 XEP

SUPER XE-POWER PRO XPB

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Optibelt :XPB 1250 XEP
Rubix :0314-1306368
Fabricant :1014323
EAN :4044978160584
COURROIE XPB 1250 SUPER XE-POWER PRO

Résumé technique

Profilxpb
Longueur de référence1250 mm
Longueur extérieure1272 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : COURROIE XPB 1250 SUPER XE-POWER PRO


Courroie trapézoïdale haute performance crantée moulée et à flancs nus section XPB.

Points forts

La courroie SUPER XE-POWER PRO M=S est utilisable en jeu sans mesure au préalable et réduit considérablement les intervalles d’entretien ou plus particulièrement les temps d’immobilisation. Plage de température : -40 à +120°C.

Applications

Idéale pour la construction mécanique et les machines spéciales.

Informations techniques


Attributs
Profilxpb
Longueur de référence1250 mm
Longueur extérieure1272 mm
Largeur supérieure16,3 mm
Hauteur13 mm
Longueur intérieure1190 mm
Matièreepdm
Section16,3x13
28,68 € HT
/ unité
34,42 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h