Courroie trapézoïdale étroite dentée Texrope® XPA900
Courroie trapézoïdale étroite flancs nus, crantée, moulée HFX Plus section XPA (13 x 10)
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Texrope® :XPA900
Rubix :5314-1055194
Fabricant :9744-50900
EAN :5414465997877




Résumé technique
| Profil | xpa |
|---|---|
| Longueur de référence | 900 mm |
| Longueur extérieure | 918 mm |
Documents
Détails articles : COURROIE XPA 900 12,7X10 HFX-E
Cordes de traction spécialement traitées résistantes aux contraintes, aux chocs, aux flexions ainsi qu'aux efforts de traction. Constituée de câbles polyester traités haute résistance. Résiste aux huiles minérales et aux températures entre - 40 °C et + 110 °C.
Points forts
Combine rigidité transversale maximale avec une excellente flexibilité dans le sens de la marche. S'adapte aux petits diamètres.
Informations techniques
Attributs
| Profil | xpa |
|---|---|
| Longueur de référence | 900 mm |
| Longueur extérieure | 918 mm |
| Section | xpa |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
21,60 € HT
/ unité
25,92 € TTC
- Livraison habituellement sous (39) jours