Courroie trapézoïdale étroite dentée Texrope® XPA3750
Courroie trapézoïdale étroite flancs nus, crantée, moulée HFX Plus section XPA (13 x 10)
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Texrope® :XPA3750
Rubix :5314-1055180
Fabricant :9744-53750
EAN :5414465001291




Résumé technique
| Profil | xpa |
|---|---|
| Longueur de référence | 3750 mm |
| Longueur extérieure | 3768 mm |
Documents
Détails articles : COURROIE XPA 3750 12,7X10 HFX-E
Cordes de traction spécialement traitées résistantes aux contraintes, aux chocs, aux flexions ainsi qu'aux efforts de traction. Constituée de câbles polyester traités haute résistance. Résiste aux huiles minérales et aux températures entre - 40 °C et + 110 °C.
Points forts
Combine rigidité transversale maximale avec une excellente flexibilité dans le sens de la marche. S'adapte aux petits diamètres.
Informations techniques
Attributs
| Profil | xpa |
|---|---|
| Longueur de référence | 3750 mm |
| Longueur extérieure | 3768 mm |
| Section | xpa |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
90,88 € HT
/ unité
109,06 € TTC
- Livraison habituellement sous (39) jours