Courroie trapézoïdale étroite dentée Mecaline XPZ940MC - 889970

Courroie trapézoïdale CRE

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Réf. remplacée :883580
Mecaline :XPZ940MC - 889970
Rubix :X600-1474558
Fabricant :889970
EAN :3660338425233
COURROIE XPZ 940 9,7X8

Résumé technique

Profilxpz
Longueur de référence940 mm
Longueur extérieure953 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : COURROIE XPZ 940 9,7X8


Toutes les courroies Mecaline sont fabriquées selon les normes les plus élevées de l'industrie et répondent aux spécifications ISO, DIN et BS ainsi qu'aux normes Anti-Statique ISO 1813.
Produit avec le composé EPDM

Points forts

Température de travail : -40 à +120°C.

Applications

Applications de transmission de puissance via courroie et poulie.

Informations techniques


Attributs
Profilxpz
Longueur de référence940 mm
Longueur extérieure953 mm
Largeur supérieure10 mm
Hauteur8 mm
Matièreepdm
9,85 € HT
/ unité
11,82 € TTC
  • Livraison habituellement sous (30) jours