Courroie trapézoïdale étroite dentée Texrope® XPB1500
Courroie trapézoïdale étroite flancs nus, crantée, moulée HFX Plus section XPB (16,3 x 13)
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Texrope® :XPB1500
Rubix :5314-1055209
Fabricant :9745-51500
EAN :5414465001543
Documents
Détails articles : COURROIE XPB 1500 16,3X13 HFX-E
Cordes de traction spécialement traitées résistantes aux contraintes, aux chocs, aux flexions ainsi qu'aux efforts de traction. Constituée de câbles polyester traités très haute résistance. Résiste aux huiles minérales et aux températures entre - 40°C et + 110°C.
Points forts
Combine rigidité transversale maximale avec une excellente flexibilité dans le sens de la marche. S'adapte aux petits diamètres.
Informations techniques
Attributs
| Profil | xpb |
|---|---|
| Longueur de référence | 1500 mm |
| Longueur extérieure | 1522 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
46,12 € HT
/ unité
55,34 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h


