Courroie trapézoïdale étroite dentée Mecaline XPB2500MC - 889818

Courroie trapézoïdale CRE

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Réf. remplacée :864510
Mecaline :XPB2500MC - 889818
Rubix :X600-1474710
Fabricant :889818
EAN :3660338423710
COURROIE XPB 2500 16,3X 13

Résumé technique

Profilxpb
Longueur de référence2500 mm
Longueur extérieure2522 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : COURROIE XPB 2500 16,3X 13


Toutes les courroies Mecaline sont fabriquées selon les normes les plus élevées de l'industrie et répondent aux spécifications ISO, DIN et BS ainsi qu'aux normes Anti-Statique ISO 1813.
Produit avec le composé EPDM

Points forts

Température de travail : -40 à +120°C.

Applications

Applications de transmission de puissance via courroie et poulie.

Informations techniques


Attributs
Profilxpb
Longueur de référence2500 mm
Longueur extérieure2522 mm
Largeur supérieure16 mm
Hauteur13 mm
Matièreepdm
35,78 € HT
/ unité
42,94 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h